Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Diámetro interior0.6089 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. For-Seal®
- Estilo final 1For-Seal®
- Rosca del extremo 19/16–18
- MaterialAcero
Descripción general
- Los tubos están soldados para conexiones permanentes a prueba de fugas
- Excelente resistencia a la vibración
- Cumple con SAE J1453
- Bañado en zinc.