Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 FFOR, 1 NPTF
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 FFOR, 1 NPTF
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto - Mamparo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a junta tórica de cara plana, junta tórica de cara plana a NPTF
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 1 pulg. x tubo macho rígido de 1 pulg.
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 11-7/16–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- MaterialAcero