Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tamaño del extremo 31/4 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana hembra de 1/4 in x 1/4 in Junta tórica de cara plana macho x 1/4 in Junta tórica de cara plana macho
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana hembra
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Estilo final 3Junta tórica de cara plana macho
- MaterialAcero
Descripción general
- Cumple con SAE J1453
- Bañado en zinc
- Los tubos están soldados para conexiones permanentes a prueba de fugas
- Excelente resistencia a la vibración.