Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Diámetro interior0.505 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguito del tubo
- Descripción Palabra clave1/2 en JIC 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1JIC 37° Flare-Twin®
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Intercambiable con todas las fuentes
- Amplia selección de estilos y tallas
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Bañado en zinc
- Opción de diseño de dos o tres piezas
- Intercambiable con todas las fuentes
- Normalmente se utiliza en sistemas hidráulicos, de instrumentación y de procesamiento químico.