Motion
259-2021-2-4

Danfoss Adapters
259-2021-2-4

Adaptador recto - 1/8 in macho rígido x 1/4 in macho JIC 37° Flare-Twin®
Artículo MI #08410174
No. Fabricante 259-2021-2-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Adapters
259-2021-2-4

Adaptador recto - 1/8 in macho rígido x 1/4 in macho JIC 37° Flare-Twin®
Artículo MI #08410174
No. Fabricante 259-2021-2-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, 1/8 NPTF

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. tubo macho rígido x 1/4 pulg. JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
259-2021-2-4
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Buena resistencia a la vibración
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Bañado en zinc
  • Amplia selección de estilos y tallas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"