Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIC 37°, 1/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 JIC 37°, 1/4 NPTF
- Diámetro interior0.39 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
- Descripción Palabra clave3/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 en macho rígido de tubo
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Intercambiable con todas las fuentes