Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 NPTF
- Diámetro interior0.48 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Desfogue a NPTF
- Descripción Palabra clave5/8 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/2 pulg. macho rígido de tubo
- Estilo final 1Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
Descripción general
- Buena resistencia a la vibración
- Intercambiable con todas las fuentes
- Bañado en zinc
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas.