Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPTF, 3/4 JIC 37°
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha x 1/2 pulg. hembra rígido de tubo
- Estilo final 1Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
Descripción general
- Intercambiable con todas las fuentes
- Buena resistencia a la vibración
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo