Motion
2018-12-16S

Danfoss Adapters
2018-12-16S

Adaptador recto - 3/4 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel x 1 pulg. hembra tubo rígido, acero
Artículo MI #08410224
No. Fabricante 2018-12-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Adapters
2018-12-16S

Adaptador recto - 3/4 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel x 1 pulg. hembra tubo rígido, acero
Artículo MI #08410224
No. Fabricante 2018-12-16S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°, 1 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Diámetro interior
    0.71 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel x 1 pulg. hembra rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
2018-12-16S
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Buena resistencia a la vibración
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Bañado en zinc
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo