Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPTF, 3/4 ORB
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBoss de la junta tórica a NPTF, NPTF a Boss de la junta tórica
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. de tubo macho rígido x 3/4 pulg. de saliente de junta tórica macho
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-1/16–12
- MaterialAcero
Descripción general
- Chapado en zinc trivalente
- Junta tórica incluida
- Amplia variedad de tamaños
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto