Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPTF, 1/2 ORB
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBoss de la junta tórica a NPTF, NPTF a Boss de la junta tórica
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1/2 pulg. de saliente de junta tórica macho
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- MaterialAcero
Descripción general
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto
- Junta tórica incluida
- Amplia variedad de tamaños
- Chapado en zinc trivalente