Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPTF, 1/2 NPTF
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Diámetro interior1.468 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/4 in x tubo hembra rígido de 1/2 in
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
Descripción general
- Amplia variedad de tamaños
- Eaton, Weathehead, junta tórica de rosca recta
- Junta tórica incluida
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto
- Chapado en zinc trivalente