Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 NPTF, 3/4 NPTF
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Diámetro interior1.125 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1 pulg. x 3/4 pulg. Tubo hembra rígido
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Adaptadores Danfoss
- MaterialAcero
Descripción general
- Eaton, Weathehead, junta tórica de rosca recta
- Chapado en zinc trivalente
- Amplia variedad de tamaños
- Junta tórica incluida
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto