Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 NPTF
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 NPTF
- Diámetro interior1.5 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo macho rígido de 1 pulg.
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- MaterialAcero
Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Tamaño compacto
- Roscas de tubería de sello seco
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.