Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Diámetro interior0.8439 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptador45° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1/4 in x tubo hembra rígido de 1/4 in
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- MaterialAcero
Descripción general
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Roscas de tubería de sello seco
- Tamaño compacto
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.