Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/8 en JIC hembra 37° Flare-Twin® x 1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1JIC hembra 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- MaterialAcero
Descripción general
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Intercambiable con todas las fuentes
- Disponible en acero inoxidable tipo 316