Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 JIC 37°
- Diámetro interior0.062 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. tubo hembra rígido x 5/8 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- MaterialAcero
Descripción general
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Buena resistencia a la vibración
- Intercambiable con todas las fuentes
- Amplia selección de estilos y tallas.