Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 ORB
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoCojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. de resalte de junta tórica macho x 3/8 pulg. de resalte de junta tórica macho
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- MaterialAcero
Descripción general
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto
- Junta tórica incluida
- Amplia variedad de tamaños
- Chapado en zinc trivalente