Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 ORB
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Diámetro interior0.8439 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoCojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. de resalte de junta tórica macho x 1/2 pulg. de resalte de junta tórica macho
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- MaterialAcero
Descripción general
- Amplia variedad de tamaños
- Chapado en zinc trivalente
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto
- Junta tórica incluida