Motion
2041-1-12-12S

Danfoss Adapters
2041-1-12-12S

Unión de mamparo - 3/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® acero
Artículo MI #08410409
No. Fabricante 2041-1-12-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Adapters
2041-1-12-12S

Unión de mamparo - 3/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® acero
Artículo MI #08410409
No. Fabricante 2041-1-12-12S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°
  • Longitud total
    3.09 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 3/4 en JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2041-1-12-12S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle