Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 JIC 37°
- Longitud total3.14 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1 en JIC macho 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi