Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Diámetro interior0.4839 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto - Mamparo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- MaterialAcero
Descripción general
- Intercambiable con todas las fuentes
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Buena resistencia a la vibración