Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 JIC 37°
- Longitud total2.18 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/8 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 3/8 en JIC macho 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi