Motion
2043-1-4-4S

Danfoss Adapters
2043-1-4-4S

Codo de unión mamparo 90° - 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #08410431
No. Fabricante 2043-1-4-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Adapters
2043-1-4-4S

Codo de unión mamparo 90° - 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin®, acero
Artículo MI #08410431
No. Fabricante 2043-1-4-4S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°
  • Diámetro total
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1.59 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo - Mamparo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
2043-1-4-4S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno