Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Diámetro interior0.297 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo - Mamparo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/8 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 3/8 en JIC macho 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- MaterialAcero
Descripción general
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc
- Buena resistencia a la vibración
- Intercambiable con todas las fuentes
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo