Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIC 37°, 3/8 Inv Flare
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Diámetro interior0.297 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue invertido a desfogue JIC 37° , de desfogue JIC 37° a desfogue invertido
- Descripción Palabra clave3/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 en macho Flare invertido
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Destello invertido macho
- Rosca del extremo 25/8–18
- MaterialAcero
Descripción general
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Intercambiable con todas las fuentes
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo