Motion
FF4215-0616S

Danfoss Adapters
FF4215-0616S

Adaptador recto - 3/8 pulg. macho JIC 37° Flare x 16 mm macho métrico, acero
Artículo MI #08410446
No. Fabricante FF4215-0616S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Adapters
FF4215-0616S

Adaptador recto - 3/8 pulg. macho JIC 37° Flare x 16 mm macho métrico, acero
Artículo MI #08410446
No. Fabricante FF4215-0616S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°, M16
  • Tamaño del extremo 2
    16 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°, M16
  • Diámetro interior
    0.8449 pulg.
  • Diámetro total
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Sistema métrico a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a sistema métrico
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho JIC 37° Flare x 16 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    M16 x 1.5
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
FF4215-0616S
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Buena resistencia a la vibración
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Bañado en zinc.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo