Motion
FF4215-0618S

Danfoss Adapters
FF4215-0618S

Adaptador recto - 3/8 pulg. macho JIC 37° antorcha x 18 mm macho, puerto métrico de junta tórica, acero
Artículo MI #08410447
No. Fabricante FF4215-0618S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Adapters
FF4215-0618S

Adaptador recto - 3/8 pulg. macho JIC 37° antorcha x 18 mm macho, puerto métrico de junta tórica, acero
Artículo MI #08410447
No. Fabricante FF4215-0618S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    Puerto de junta tórica 3/8 JIC 37°, M18
  • Tamaño del extremo 2
    18 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Puerto de junta tórica 3/8 JIC 37°, M18
  • Diámetro interior
    1.078 pulg.
  • Diámetro total
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Sistema métrico a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a sistema métrico
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. macho JIC 37° Flare x 18 mm macho, puerto métrico de junta tórica
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Puerto de junta tórica métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    M18 x 1.5
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
FF4215-0618S
  • Buena resistencia a la vibración
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Bañado en zinc
  • Intercambiable con todas las fuentes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno