Motion
FF4179-0606S

Danfoss Adapters
FF4179-0606S

Adaptador recto - 3/8 in hembra JIC 37° Flare x 3/8 in macho cono estándar británico de tubo, acero
Artículo MI #08410455
No. Fabricante FF4179-0606S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Adapters
FF4179-0606S

Adaptador recto - 3/8 in hembra JIC 37° Flare x 3/8 in macho cono estándar británico de tubo, acero
Artículo MI #08410455
No. Fabricante FF4179-0606S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 BSPT
  • Diámetro interior
    0.6089 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a BSPT
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. hembra JIC 37° Flare x 3/8 pulg. macho cono de tubo estándar británico
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 3/8–19
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
FF4179-0606S
  • Las juntas tóricas de repuesto se venden por separado
  • Eaton, cabezal meteorológico, BSP, conector
  • Resistencia justa a la vibración
  • Proporciona un adaptador para convertir los puertos BSP a 37° , lo que permite el uso de conectores estándar
  • Revestimiento de cromato trivalente de zinc transparente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo