Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 BSPT
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a BSPT
- Descripción Palabra clave5/8 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel x 1/2 pulg. macho British Standard Pipe Taper
- Estilo final 1Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Estilo final 2Cono de tubo estándar británico macho
- Rosca del extremo 2(BSPT) 1/2–14
- MaterialAcero