Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 BSPP, 3/4 JIC 37°
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a BSPP, BSPP a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/4 en tubo paralelo estándar británico macho x 3/4 en JIC macho 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 3/4–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-1/16–12
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
GG106-NP12-12
- Resistencia justa a la vibración
- Proporciona un adaptador para convertir los puertos BSP a 37° , lo que permite el uso de conectores estándar
- Las juntas tóricas de repuesto se venden por separado
- Revestimiento de cromato trivalente de zinc transparente