Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 BSPP, 1 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a BSPP, BSPP a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra claveTubo estándar británico macho paralelo de 1 pulg. x 1 pulg. JIC macho 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1–11
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- MaterialAcero
Descripción general
- Resistencia justa a la vibración
- Revestimiento de cromato trivalente de zinc transparente
- Proporciona un adaptador para convertir los puertos BSP a 37° , lo que permite el uso de conectores estándar
- Las juntas tóricas de repuesto se venden por separado