Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 112 mm
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Estilo/TipoCompresión a JIC macho 37° Flare
- Descripción Palabra claveRosca recta métrica macho de 12 mm x 1/4 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Rosca recta métrica macho
- Rosca del extremo 1M12 x 1.5
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- MaterialAcero
Descripción general
- Proporciona un adaptador para convertir un conjunto de manguera métrica a JIC 37⁰ , lo que permite el uso de mangueras estándar y accesorios de extremo
- Se vende individualmente
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Resistencia justa a la vibración