Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 122 mm
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Diámetro interior0.4219 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Estilo/TipoCompresión a JIC macho 37° Flare
- Descripción Palabra claveRosca recta métrica macho de 22 mm x 1/2 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Rosca recta métrica macho
- Rosca del extremo 1M22 x 1.5
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- MaterialAcero
Descripción general
- Resistencia justa a la vibración
- Bañado en zinc
- Se vende individualmente
- Amplia selección de estilos y tallas
- Proporciona un adaptador para convertir un conjunto de manguera métrico a JIC 37⁰ , lo que permite el uso de mangueras estándar y accesorios de extremo.