Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 BSPT, 1/4 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
Details
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a BSPT, BSPT a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/8 en macho cono estándar británico de tubo x 1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1Cono de tubo estándar británico macho
- Rosca del extremo 1(BSPT) 3/8–19
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
GG310-NP06-04
- Intercambiable con todas las fuentes
- Resistencia justa a la vibración
- Proporciona un adaptador para convertir los puertos BSP a 37⁰ , lo que permite el uso de conectores estándar
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas.