Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°, M18 con junta tórica
- Tamaño del extremo 222 mm
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 JIC 37°, M18 con junta tórica
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoSistema métrico a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a sistema métrico
- Descripción Palabra clave3/4 en macho JIC 37° Flare x 22 mm macho métrico con junta tórica
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Sistema métrico macho con junta tórica
- MaterialAcero