Motion
GG308-NP06-14

Danfoss Adapters
GG308-NP06-14

90° Codo - 3/8 pulg. macho JIC 37° Abocinado x 14 mm macho métrico recto, acero
Artículo MI #08410527
No. Fabricante GG308-NP06-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Adapters
GG308-NP06-14

90° Codo - 3/8 pulg. macho JIC 37° Abocinado x 14 mm macho métrico recto, acero
Artículo MI #08410527
No. Fabricante GG308-NP06-14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°, M14
  • Tamaño del extremo 2
    14 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Sistema métrico a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a sistema métrico
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho JIC 37° Flare x 14 mm macho métrico recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Métrica macho recta
  • Rosca del extremo 2
    M14 x 1.5
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
GG308-NP06-14
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Resistencia justa a la vibración
  • Bañado en zinc
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Proporciona un adaptador para convertir un conjunto de manguera métrico a JIC 37⁰ , lo que permite el uso de mangueras estándar y accesorios de extremo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle