Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 NPTF
- Diámetro interior0.312 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto - Mamparo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra clave1/4 in hembra rígido x 1/2 in macho rígido
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
Descripción general
- Roscas de tubería de sello seco
- Amplia selección de estilos y tallas
- Tamaño compacto
- Bañado en zinc.