Motion
HUSTER R12-X30-ZZ A GRANEL

SHUSTER CORP
SHUSTER R12-X30-ZZ BULK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.6250 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #08410600
No. Fabricante SHUSTER R12-X30-ZZ BULK
Precio13.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER R12-X30-ZZ BULK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.6250 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #08410600
No. Fabricante SHUSTER R12-X30-ZZ BULK

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    R12-X30-ZZ A GRANEL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER R12-X30-ZZ BULK es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.75 pulg. con diámetro exterior de 1.625 pulg., ancho de 0.5 pulg., diseño recto, tipo apantallado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    HUSTER R12-X30-ZZ A GRANEL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    R-X
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
R12-X30-ZZ A GRANEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo