Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1875 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9844 pulg.
- Exterior Diámetro3.9375 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial9740 lbf
- Capacidad de carga estática radial6600 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger