Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.5625 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1094 pulg.
- Exterior Diámetro4.7188 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial12860 lbf
- Capacidad de carga estática radial8990 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger
Descripción general
Descripción del fabricante
UCX12-39
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad