Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.2500 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2969 pulg.
- Exterior Diámetro5.1250 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial16325 lbf
- Capacidad de carga estática radial11990 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger