Motion
UCX17-55

SHUSTER CORP
UCX17-55

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 6.3125 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08410606
No. Fabricante UCX17-55
Precio414.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UCX17-55

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 6.3125 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08410606
No. Fabricante UCX17-55
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
Su precio$414.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.7813 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.4532 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.3125 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21454 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16330 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX17-55

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo