Motion
SUC205-16L3

SHUSTER CORP
SUC205-16L3

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. Diámetro exterior, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08410607
No. Fabricante SUC205-16L3
Precio139.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SUC205-16L3

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. Diámetro exterior, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08410607
No. Fabricante SUC205-16L3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3425 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2675 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1685 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
SUC205-16L3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo