Motion
IR20X28X20-XL

INA (Schaeffler)
IR20X28X20-XL

Anillo interior - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08410718
No. Fabricante IR20X28X20-XL
Precio23.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR20X28X20-XL

Anillo interior - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08410718
No. Fabricante IR20X28X20-XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.099 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El IR20X28X20-XL es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.099 lbs, diseñado para sistemas industriales de cojinetes de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR20X28X20-XL
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
IR20X28X20-XL ANILLO INTERIOR PARA AGUJA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo