Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Tamaño del casquillo2012
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro1.25 pulg.
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 2,5 cm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057291782
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO00195057291782
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb