Motion
1900SZZST

MRC (SKF)
1900SZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 22 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08410824
No. Fabricante 1900SZZST
Precio98.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
1900SZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 22 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08410824
No. Fabricante 1900SZZST
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
Precio98.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1900SZZST COJINETE INOXIDABLE
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 1900SZZST es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 6 mm, ideal para maquinaria compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    1900SZZST
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    526 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    281 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741137768

Descripción general

Descripción del fabricante
1900SZZST COJINETE INOXIDABLE
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo