Motion
1040T BUJE 1.125 ORIFICIO - NO ESTÁNDAR

FALK
1040T HUB 1.125 BORE - NON STK

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0704606 Falk
Artículo MI #08412039
No. Fabricante 1040T HUB 1.125 BORE - NON STK
Precio174.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T HUB 1.125 BORE - NON STK

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0704606 Falk
Artículo MI #08412039
No. Fabricante 1040T HUB 1.125 BORE - NON STK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$174.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.1250 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    1.1245 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.12 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Centro Diámetro  
    2-1/4 (T10) pulg., 2-1/4 (T20) pulg., 2-1/4 (T35-T-Hub) pulg., 3.09 (T31) pulg., 3.09 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/2 (T10) pulg., 4-1/2 (T31) pulg., 4-1/2 (T35) pulg., 5.11 (T20) pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    2.1200 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Aburrido
  • Tipo de concentrador
    Buje en T
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes de Stock de la Serie T10_T20
  • Capacidad de par
    183 pies-libras
  • UPC_NO
    782934002137

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T CUBO 1.125 ORIFICIO 1/4 X 1/8 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle