Motion
1070T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

FALK
1070T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1070T Código de tamaño de acoplamiento, 7.5 in Longitud superior
Artículo MI #08412092
No. Fabricante 1070T20 COVER-GRID ASSY
Precio634.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1070T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1070T Código de tamaño de acoplamiento, 7.5 in Longitud superior
Artículo MI #08412092
No. Fabricante 1070T20 COVER-GRID ASSY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$634.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    6.86 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    7.5 pulg.
  • Peso
    2.48 lb
  • Peso de grasa requerido
    0.25 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de construcción
    División vertical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Grasa incluida
    Sí
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    782934005930
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Cantidad de segmentos de cuadrícula
    2
  • Serie
    Serie T20
  • UPC_NO
    782934005930

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA
  • Tipo T10
  • Cubierta de división horizontal acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión y acoplamiento cerrado para su uso en sistemas de cuatro cojinetes
  • La cubierta dividida horizontalmente permite la sustitución de la red sin el movimiento del equipo conectado Tipo T20
  • Cubierta de división vertical acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión
  • La cubierta de acero con división vertical es ideal para velocidades de funcionamiento más altas

También puede gustarle