Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Tamaño del orificio2.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio2.5000 pulg.
- Tamaño mín. del orificio2.2490 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.12 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1080T
- Distancia entre ejes3.09 a 8.03 (T35) pulg., 6.12 a 16 (T31) pulg.
- Diámetro exterior del cilindro del cubo4.1200 pulg.
- Centro Diámetro4.12 (T10) pulg., 4.12 (T20) pulg., 4.12 (T35-T-Hub) pulg., 4.81 (T31) pulg., 4.81 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.5000 pulg.
- Diámetro exterior7-1/2 (T10) pulg., 7-1/2 (T31) pulg., 7-1/2 (T35) pulg., 7.92 (T20) pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Peso11.6000 lb
Detalles
- Clase A/BB
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- País de origenCN
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.8 CV
- Ajuste del orificio del bujeEspacio libre
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroAburrido
- Tipo de concentradorBuje en T
- MaterialAcero
- RPM Máx.4750 rpm
- Velocidad máxima3600 rpm
- Número de chaveteros1
- Número de tornillos de fijación1
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieBujes de Stock de la Serie T10_T20
- Capacidad de par1513 pies-libras
- UPC_NO782934002571
Descripción general
- Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
- Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
- Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
- Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.